ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ グレイ

ラバーメイド  通気孔付きスリムジムコンテナ グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  通気孔付きスリムジムコンテナ グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  通気孔付きスリムジムコンテナ グレイ - ERECTA(エレクター)

通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックス。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。

容量(L)87.1材質ポリエチレン(PE)グレー仕様リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)トラスコ品番819-4486質量(kg)3.5間口W×奥行D×高さH(mm)279×559×762フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607771943540-6075
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする