プラザコンテナ トレイトップ付き
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)189.3
仕様組立式
質量(kg)36.7
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
間口W×奥行D×高さH(mm)635×635×1067
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体+フタ
内容量1個
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。