アスベル
SP ハンドル付きダストボックス
フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。
仕様
ハンドル付
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
材質
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60778488
672699
1台
本体+フタ
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)
ホワイト
45
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60778463
672514
1台
-
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)
グリーン
35
オープン
取扱い終了
60778472
672590
1個
-
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)
ホワイト
35
オープン
取扱い終了
60778497
672897
1台
本体+フタ
本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:サーモプラスチックラバー(TPR)、ポリプロピレン(PP)、本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取り付けリング:ポリプロピレン(PP)
ホワイト
90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください