ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック

ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック - ERECTA(エレクター)ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック - ERECTA(エレクター)

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

材質ポリエチレン(PE)ブラック仕様食品衛生法適合品トラスコ品番778-4601適合本体121.1L用質量(kg)0.9高さ(mm)41外径(mm)565商品タイプフタ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312441081867532
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607794251867532
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6077942518675324961535318675321867532 BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド 49615353BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタラバーメイド1個
4,488
税込4,937
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする