ERECTA(エレクター)
ラバーメイド スリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ブラック
分別回収に最適なシステム。
スイング式のトップ。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
トラスコ品番
819-4501
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
1.4
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779443
2673-6007
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください