ラバーメイド マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ

ラバーメイド  マーシャルコンテナ リジットライナー グレイ - ERECTA(エレクター)
(1件のレビュー)

デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。
使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。

用途ゴミ箱、傘立て材質ポリエチレン(PE)グレーフタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6077947735527583.3
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077946835507545.9
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60779468
2018-02-01
用途: 傘立て
BIRD MOUNTAIN卸売・小売業

フロントのプリントが入っていない物が届く。確認したところモデルチェンジをしたそうで、今はプリントが入らないとのことだった。即掲載写真を変えるべきである。しかしその後の返品対応は良かった。残念。

MonotaROからの回答

写真の変更を行いました。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする