ERECTA(エレクター)
ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ
通気孔付きスリムジムコンテナ専用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
トラスコ品番
819-4503
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
0.7
タイプ
ヒンジ付
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779486
267407
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください