エムケー スターフレッシャー910D 3相200V
コンパクトな水式洗車機です。
セット内容スプレーガン、3/8高圧ホース10m、給水ホース4m
幅(mm)810
質量(kg)90
高さ(mm)1050
奥行(mm)490
電源三相200V
消費電力2200W
電源コード(m)5
騒音値(dB)71
吐出圧力(MPa)9
給水方式水道直結タイプ
吐出水量(L/min)15
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03