トレピカ 足指洗いクロス
わずか0.045mmの超極細ブラシ「トレピカ」が爪先から指紋やしわの中などの細かな溝から汚れをかき出します。
かき出した汚れはマイクロファイバーが逃さずチャッチします。
しっかり汚れを落としながらもマイクロファイバーの手触りがとってもソフト、心地よく毎日ご使用いただけます。
内部の空気層が繋がっているスポンジ構造で泡立ちによる洗浄力を高めながらもサッと洗い流せ、水切れもよいのですぐ乾燥し、清潔に保てます。
用途汚れ落とし・予防対策等足指洗い商品
色白
トラスコ品番819-4782
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
幅(mm)140
高さ(mm)12
質量(g)14
奥行(mm)105
内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はお避けください。