HSK208

HSK208 ノサックス

ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

用途アスファルト舗装工事に 機能耐油・断熱底 足幅3E ブラック 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 材質(底部)ゴム 材質(先芯) 靴タイプ半長靴 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60783494 HSK208-230 23
16,400
 
 
取扱い終了
60783503 HSK208-235 23.5
19,900
 
 
取扱い終了
60783512 HSK208-240 24
16,400
 
 
取扱い終了
60783528 HSK208-245 24.5
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
60783537 HSK208-255 25.5
16,400
 
 
取扱い終了
60783546 HSK208-275 27.5
16,400
 
 
取扱い終了
60783555 HSK208-280 28
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
60783564 HSK208-290 29
20,400
 
 
取扱い終了

返品不可
60783573 HSK208-300 30
22,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする