曜日別特売

安全シューズ静電短靴タイプ

安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ静電短靴タイプ - おたふく手袋
(1件のレビュー)

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。

足幅4Eブラック規格JSAA A種認定形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電・耐油・クッション性材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60783826JW-753-225478-545222.5
7,380
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60783835JW-753-230478-546123.0
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783844JW-753-235478-547923.5
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783853JW-753-240478-548724.0
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783862JW-753-245478-549524.5
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783878JW-753-250478-550925.0
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783887JW-753-255478-551725.5
7,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60783896JW-753-260478-552526.0
7,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60783905JW-753-265478-553326.5
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
60783914JW-753-270478-554127.0
7,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60783923JW-753-275478-555027.5
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
60783932JW-753-280478-556828.0
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
60783948JW-753-290478-557629.0
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60783957JW-753-300478-558430.0
7,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60783905
2024-10-04
用途: プラスチック製造
製造業

静電機能付きで幅広タイプを探していました。
試しに購入し、幅広希望の方に試着していただいたところ、好評だったため、
他の方たちにも履いていただいています。
紐靴タイプだけではなく、マジックテープタイプも販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/767/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする