曜日別特売

防水型マグハンド

防水型マグハンド - カネテック

液中からの切屑除去に最適です。
吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。
先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。
粉体からの鉄片除去にも応用できます。

材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス<SUS304>、(吸着面)ステンレス<SUS304>トラスコ品番779-5840全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60784325HMW-FC90990
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする