土牛
ハサミタイ L-3000
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。
長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。
拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途
手では届かない所に
仕様
拾得可能質量1.5kgまで
トラスコ品番
828-3494
材質
(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール
寸法(mm)
(ハサミ部開閉)最大100
全長(mm)
1850~3100
質量(g)
1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784377
1690
¥
16,840
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください