遮光用衝立用シート

遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野遮光用衝立用シート - 吉野

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。

仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35内容量1枚
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60784508YS-SG-2グリーン793-3835
10,150
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60784517YS-SDG-2ダークグリーン793-3819
10,150
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31270507YS-SY-2イエロー793-3851
10,150
8,598
9,458(税込)
当日出荷
60784492YS-SY-2イエロー793-3851
8,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする