フックスジャパン
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
生分解性に優れています。
工具寿命を延長できます。
MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。
塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
用途
アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工
仕様
特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤
トラスコ品番
818-4798
材質
主成分:油性向上剤
色
無色~淡黄色
容量(L)
20
銅板腐食(a)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
27
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784614
ECMP20PL
¥
174,462
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません