フックスジャパン
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ
優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。
浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。
清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途
真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削
仕様
消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤
トラスコ品番
818-4790
材質
主成分:鉱物油
色
淡黄色
容量(L)
20
銅板腐食(a)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784632
ECHFN5PL
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません