曜日別特売

シリカクロス600 カット品

シリカクロス600 カット品 - 吉野シリカクロス600 カット品 - 吉野
(1件のレビュー)

耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けたノロをはじきやすいタイプです。

用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン・防火カーテン、触媒担持体、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)、焼鈍用ラギング断熱材、吸音材の被覆材、自動車板金作業等での車体保護シート幅(mm)1000長さ(m)1厚さ(mm)約0.6仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番778-3914種別カット材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)質量(kg)0.6JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号ハトメなし内容量1枚
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60784797PS-600-TO-R-CUT
5,390
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 熱遮断板
サンユウコウサンカブシキカイシャ卸売・小売業

1)ベースレジンにコートし加熱処理した際に折曲がりが発生。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする