軽量超強力型1/2エアインパクトレンチ
高トルク、高速度、軽量タイプです。
用途高トルクを必要とする産業、建設機械、大型車のボルトの締め付け、取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)825
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番471-5349
全長(mm)210
質量(kg)1.95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.13
ソケット差込角(mm)12.7
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23