ラッシングベルト エンドレス

ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレス - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787073LBR100WBK-E45ブラックエンドレス251.8-4.54.52001000
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60787082LBR300WBK-E50ブラックエンドレス352-554002000
7,535
7,498
8,248(税込)
当日出荷
60787098LBR603BK-E60ブラックエンドレス502-666003000
10,195
9,898
10,888(税込)
当日出荷
60787107LBR703BK-E60ブラックエンドレス502-666003000
10,195
9,898
10,888(税込)
当日出荷
60787116LBR100E45ブルーエンドレス251.8-4.54.5--
3,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60787116LBR100E4575375587LBR100W E-45LBR100E45 ラッシングベルト オーエッチ工業 75375587ラッシングベルトオーエッチ工業1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787073
2023-06-23
用途: 機材固定時
株式会社ピーエムシー

フックが無いのを探していましたらまさしく思い通りの商品があり即購入でした
フックの部分が当たり機材を痛めたり、場所によっては邪魔になったりが
これに関しては無いので大助かりです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする