オーエッチ工業
ラッシングベルト オープンフック 大
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途
荷締め作業、軽荷重用
仕様
ラチェット式タイプ
トラスコ品番
370-5510
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.8
最大使用荷重(t)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787125
LBR100OM5-40OM
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
4
4.5
200
-
¥
4,990
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください