ラッシングベルト シボリ縫製

ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製 - オーエッチ工業

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787177LBR100WBK-L5-40LブラックS字フック(オープンフック)251.80.544.52001000
4,525
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
60787186LBR300WBK-L10-40Lブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)3521454002000
9,155
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
60787195LBR603BK-L10-50Lブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)5021566003000
11,815
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
60787204LBR703BK-L10-50Lブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)5021566003000
11,815
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする