曜日別特売

ラッシングベルト デルタ&フック

ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フック - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787213LBR100WBK-DCF5-40DCFブラックデルタ&フック1.80.54
4,770
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60787213
2024-02-22
用途: 舞台の音響機材固定に。
サービス業

製品は全く問題なく、快適につかってます。
もう少しながいもの、7メートルとか10メートルとか各種あれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする