オーエッチ工業
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途
荷締め作業、軽荷重用
仕様
ラチェット式タイプ
トラスコ品番
370-5528
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.85
最大使用荷重(t)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787256
LBR100SA5-40SA
ブルー
鍛造セーフティ
25
1.8
0.5
4
4.5
200
-
¥
5,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください