ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ

ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)

ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。

用途荷締め作業仕様カムバックル式トラスコ品番485-3563材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金質量(kg)0.3最大使用荷重(t)0.2製品破断強度(tf)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787265BLC002R-050青緑エンドレス1.4-55
2,140
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする