曜日別特売

ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ - KITO(キトー)
(1件のレビュー)

巻取タイプの強力ラッシングベルトです。

用途荷締め作業
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787308BLR005R-0501個青緑エンドレス251.4-55127500
4,170
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60787317BLR010R-0201個青緑エンドレス251.4-222541000
4,480
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
60787326BLR010R-0301個青緑エンドレス251.4-332541000
4,810
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60787335BLR010R-0601個青緑エンドレス251.4-662541000
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60787344BLR020R-0201個青緑エンドレス352.2-225092000
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60787353BLR020R-0301個青緑エンドレス352.2-335092000
7,300
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
60787362BLR020R-0501個青緑エンドレス352.2-555092000
8,080
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
60787378BLR030R-0401個青緑エンドレス502.2-447643000
8,360
7,598
8,358(税込)
当日出荷
46844147BLR020R0401本青緑エンドレス--4--509-
7,690
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46844147
2014-03-05
用途: 工場内の運搬作業へ

いくつかのメーカーのベルトを使い、やはりキトーのベルト素材が一番使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする