テザック
ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
793-1620
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
8.2
最大使用荷重
2.5t
破断強度(kN)
100
内容量
1台
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787466
R100KAF010-AF070A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
75
4.7
1
7
8
250
1000
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください