テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
内容量
1台
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787475
R100E010-070A
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
75
4.7
1
7
8
250
1000
¥
41,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60787484
R20E010-030A
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2.1
1
3
4
500
-
¥
8,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください