曜日別特売

ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ

ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ - テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ - テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ - テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ - テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ - テザック

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。

用途輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール内容量1台
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787493R100N080-000Aブルーエンドレス754.7-885001000
37,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
60787502R20N040-000Aブルーエンドレス352.1-44-400
7,150
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60787518R30N060-000Aブルーエンドレス501.9-661500600
9,240
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする