テザック
ラッシングベルトベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
421-4064
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール
質量(kg)
1.5
最大使用荷重
0.5t
破断強度(kN)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787536
R20KAC010-AC030A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
2.1
1
3
4
500
-
¥
9,350
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください