八光電機
水用プラグヒーター異電圧
タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。
用途
水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱
仕様
サーモスタット/なし、温度調節範囲/なし
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60788823
PWA3150-40
15
三相400
ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物
G2
¥
172,960
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60788787
PWA3050-40
5
三相400
ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物
G2
¥
89,600
取扱い終了
返品不可
60788796
PWA3050-44
5
三相440
ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物
G2
¥
85,094
取扱い終了
60788805
PWA3100-40
10
三相400
ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物
G2
¥
155,414
取扱い終了
返品不可
60788814
PWA3100-44
10
三相440
ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物
G2
¥
155,174
取扱い終了
返品不可
60788832
PWA3150-44
15
三相440
ヒーターパイプ:銅、プラグ:鉄鋳物
G2
¥
172,960
取扱い終了
返品不可
60788848
SPW3050-40
5
三相400
ヒーターパイプ:ステンレス(SUS316L)、プラグ:ステンレス(SUS304)
G2
¥
182,774
取扱い終了
返品不可
60788857
SPW3050-44
5
三相440
ヒーターパイプ:ステンレス(SUS316L)、プラグ:ステンレス(SUS304)
G2
¥
182,774
取扱い終了
返品不可
60788866
SPW3100-40
10
三相400
ヒーターパイプ:ステンレス(SUS316L)、プラグ:ステンレス(SUS304)
G2
¥
326,908
取扱い終了
返品不可
60788875
SPW3100-44
10
三相440
ヒーターパイプ:ステンレス(SUS316L)、プラグ:ステンレス(SUS304)
G2
¥
326,908
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください