マグネットテープ

マグネットテープ - 3M(スリーエム)マグネットテープ - 3M(スリーエム)マグネットテープ - 3M(スリーエム)マグネットテープ - 3M(スリーエム)マグネットテープ - 3M(スリーエム)マグネットテープ - 3M(スリーエム)

粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。
磁気が強く、大きな保持力を有します。
ハサミやカッターで切れます。
温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)

用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系仕様切断にはカッターが必要長さ(m)30特性強磁力内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791115MG09-123012300.90.43(最小)
43,278
30,980
34,078(税込)
当日出荷
60791124MG15-123012301.50.51(最小)
57,209
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791133MG09-193019300.90.43(最小)
64,857
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
60791142MG15-193019301.50.51(最小)
85,835
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791158MG09-253025300.90.43(最小)
87,113
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60791167MG15-253025301.50.51(最小)
114,457
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする