STALOGY A4シートパッド
白フチのある A4サイズ方眼紙パッドです。
さらさら書ける上質紙を100枚使用した、5mm方眼用紙です。
縦横に配した数字で、線の長さが簡単にわかり、表やグラフを素早く書くことができます。
罫幅(mm)5
罫方眼
枚数100
材質表紙:紙、本文紙:紙
質量(g)460
内容量1個
ノート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07