曜日別特売

ハンドヤスリ インダストリアルパック

ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)

エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。

形状材質高性能合金鋼内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608009061-100-04-1-012100155(ヤスリ柄コード)5.2757-1364
1,100
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
608009151-100-06-1-016150205(ヤスリ柄コード)05757-1411
1,180
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
608009241-100-08-1-020200270(ヤスリ柄コード)09757-1461
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608009331-100-10-1-025250320(ヤスリ柄コード)09757-1518
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608009421-100-12-1-030300370(ヤスリ柄コード)13757-1577
2,710
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
608009581-100-14-1-035350420(ヤスリ柄コード)13757-1623
3,880
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
608009671-100-04-3-012100155(ヤスリ柄コード)5.2757-1402
1,180
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
608009761-100-06-3-016150205(ヤスリ柄コード)05757-1453
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608009851-100-08-3-020200270(ヤスリ柄コード)09757-1500
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608009941-100-10-3-025250320(ヤスリ柄コード)09757-1551
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
608010031-100-12-3-030300370(ヤスリ柄コード)13757-1615
2,830
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
608010121-100-04-2-012100155(ヤスリ柄コード)5.2757-1381
1,150
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
608010281-100-06-2-016150205(ヤスリ柄コード)05757-1437
1,290
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
608010371-100-08-2-020200270(ヤスリ柄コード)09757-1488
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608010461-100-10-2-025250320(ヤスリ柄コード)09757-1534
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608010551-100-12-2-030300370(ヤスリ柄コード)13757-1593
2,780
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
608010641-100-14-2-035350420(ヤスリ柄コード)13757-1631
4,050
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする