曜日別特売
1-100-06-2-0 ハンドヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ) 60801028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドヤスリ インダストリアルパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は刃幅など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃幅(mm)
16
注文コード
60801028
品番
1-100-06-2-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。

刃幅(mm)
16
刃長(mm)
150
全長(mm)
205
適合
(ヤスリ柄コード)05
トラスコ品番
757-1437
材質
高性能合金鋼
形状
平
質量(g)
73
タイプ
中目
刃厚(mm)
4.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする