A-30TW ケーブル キット

A-30TW ケーブル キット RIDGID(日本エマソン)

ドレンクリーナーK-50用のケーブル・先端ツール・ガイドホース・ミットのセットです。

トラスコ品番788-3382 適合機種K-50 セット内容C-716mm×2.3m連結ケーブル6本、ケーブルキャリヤー:A-10、リアガイドホース:A-14-6、リジッド排水管清掃機用ミット(左手用):A-1、先端ツール:T-201/T-202/T-205/T-211、ピンキー:A-13 質量(kg)13.6 モデルA-30TW 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60803374 59370
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする