BAHCO(バーコ)
高所作業用3ポケットベルトセット
3つのポーチ・ベルトがセットされています。
高所作業用です。
ランヤード用のルールが3つ、リングが4つ付きます。
色
ブラック
材質
軽量ナイロン
トラスコ品番
470-9004
幅(mm)
690
質量(kg)
1
高さ(mm)
270
種類
3ポケットベルトセット
奥行(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804528
4750-3PB-2
¥
22,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください