BAHCO(バーコ)
高所作業用腰袋
高所作業用に考えられた腰袋です。
Dリングにランヤードを付けることが可能です。
ランヤード用ループ、リングが付いています。
色
ブラック
材質
軽量ナイロン
トラスコ品番
470-9055
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
質量(g)
545
種類
腰袋
奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804537
4750-UP-2
¥
10,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください