曜日別特売

F ニードルベアリング

F ニードルベアリング - NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリング - NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリング - NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリング - NTN(エヌティーエヌ)
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810733KR16FLLDOH合成ゴム(NBR系)819-8367112819
4,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810758KR19FLLDOH/L588なし751-4077113231
4,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810767KR26FLLH/3AS合成ゴム(NBR系)773-5219123659
4,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60810776KR26FXHなし773-6428123659
3,280
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
60810742KR19FDOH/L588-777-7388113231
3,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする