曜日別特売

カムフォロア

カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア - NTN(エヌティーエヌ)
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810785KR16FXLLD0H/L588合成ゴム(NBR系)819-8342112819
3,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60810794KR19FXLLD0H合成ゴム(NBR系)819-8343113231
3,760
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810803KR16F-819-8352112819
3,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60810812KR19F-819-8353113231
3,380
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60810828KR22F-819-8354123646
3,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810837KR16FLL/3AS合成ゴム(NBR系)819-8355112819
4,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810846KR19FLL合成ゴム(NBR系)819-8356113231
4,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60810855KR22FLL/3AS合成ゴム(NBR系)819-8357123646
4,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810864KR26FLL/3AS合成ゴム(NBR系)819-8358123659
4,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60810873KRV16FXLLD0H合成ゴム(NBR系)819-8211112820
3,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810882KRV19FXD0H合成ゴム(NBR系)819-8210113232
3,280
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
60810898KRV19FXLLD0H合成ゴム(NBR系)819-8212113232
4,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
60810907KRV19FLL/3AS合成ゴム(NBR系)819-8226113232
4,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60810916KRV22FLL/3AS合成ゴム(NBR系)819-8227123647
5,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60810925KRV26FLLH合成ゴム(NBR系)819-8219123661
5,460
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする