ユーティリティーカート くず入れ ブラック
エクストラカート用オプションのダストボックスです。
用途ツールカート、ゴミ箱
色ブラック
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番778-5241
質量(kg)2.1
高さ(mm)559
奥行(mm)305
容量(L)30.3
間口(mm)432
内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |