エムエフ
タフロング
両面に被膜があり、耐水性、耐ほこり付着に優れています。
用途
緩衝材に、シール材やパッキンとしても使用可能
色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816586
TR003
EPDMスポンジ
1000
10
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
60816595
TR005
EPDMスポンジ
1000
10
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください