ヨシタケ
ステンレス製冷温水用空気抜弁
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
89
使用温度範囲(℃)
100
最高許容圧力(MPa)
0.01~0.3
最高使用温度(℃)
100
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817444
TA-18ML-15A
15
¥7,200
取扱い終了
代替品有
60817453
TA-18ML-20A
20
¥7,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材