フライングテーブル 1800×600×700

フライングテーブル 1800×600×700 アイリスチトセ

移動・設置・微調整がスムーズにできる画期的なテーブルです。
高さの調節もできるアジャスター機能付です。

用途オフィス・会議室・商談室用です 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)700 仕様組立式、下棚付 材質天板:メラミン化粧板、エッジ:オレフィン系樹脂、脚部:スチールメラミン焼き付け塗装 組立時間(目安)2人10分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700 内容量1台
注意
※組立には六角レンチ(6mm)とドライバー(プラス2番)が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60817636 CFVA40-AW 471-0126 アルビナウッド
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60817645 CFVA40-SW 471-0134 シルクウッド
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60817654 CFVA40-W 471-0142 ホワイト
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする