フライングテーブル天板跳上 下棚・幕付1800×450
安心・安全の日本製です。
デザインにこだわり、脚部はZ形状で、机からの離着席がしやすい設計です。
両サイドには荷物を掛けられるフックがついてますので大変便利です。
天板カラーも設置するスペースを考慮した落ちついた色目です。
用途会議室、ミーティングスペース用のテーブルです
間口(mm)1800
奥行(mm)450
高さ(mm)700
仕様組立式、ストッパー付キャスター2個、フック付、幕付
セット内容六角レンチ(6mm)
材質天板・幕板:メラミン化粧板、木口:ABS、脚部:スチール、キャスター:ナイロン、幕:木製
幅(mm)(脚間)1682
耐荷重(kg)40
均等荷重(kg)40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700
内容量1台
注意
※幕板の取り付けにはドライバー(プラス2番)が必要です。※2梱包です。
※組立時間2人15分
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。