CM
マスターリング
用途
玉掛作業時等のマスターリンクとして
材質
特殊合金鋼
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
適合チェーン線径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819282
HA 100
2.1
833
12.7 、15.9
177.8
88.9
25.4
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819298
HA 125
4.2
1274
15.9、19.0
222.3
111.1
31.8
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819307
HA 150
7.1
1764
19.0、22.2
266.7
133.4
38.1
オープン
¥
79,980
¥87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60819316
HA 175
11.1
2214
22.2、25.4
304.8
152.4
44.5
オープン
¥
139,800
¥153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60819325
HA 200
16.9
2940
25.4、31.7
355.6
177.8
50.8
オープン
¥
229,800
¥252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819334
HA 225
24.5
3488
31.7
406.4
203.2
57.2
オープン
¥
319,800
¥351,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60819343
HA 40
0.2
254
5.6
76.2
38.1
10.3
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
60819368
HA 75
1
490
10.0
139.7
69.9
19.0
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60819352
HA 50
0.4
313
7.1
127.0
63.5
12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください