レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 Bates レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 Bates レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 Bates レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 Bates

耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロンを採用しています。
通気性に優れたラインニングを採用しており踵部分はパッド入りとなっています。
EVAのクッションミッドソールを採用しています。
アウトソールには耐久ラバーを採用しています。
中間の側面は通気孔があります。
非金属製の先芯入りです。(ASTM F2413-11に準拠)
つま先まで靴紐があるのでつま先をフィットさせられます。

材質牛革、ナイロン(アッパー部分)、ナイロン(シャンク部分) 仕様セメント製法(甲革とソールをのりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 形状ハイカット 質量(kg)1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60821732 E08691EW7 818-4493 26.0
46,080
 
 
取扱い終了

返品不可
60821748 E08691EW7.5 818-4494 26.5
46,080
 
 
取扱い終了

返品不可
60821766 E08691EW8.5 818-4496 27.5
46,080
 
 
取扱い終了
60821723 E08691EW10 818-4499 29.0
46,080
 
 
取扱い終了

返品不可
60821757 E08691EW8 818-4495 27.0
46,080
 
 
取扱い終了

返品不可
60821784 E08691EW9.5 818-4498 28.5
46,080
 
 
取扱い終了

返品不可
60821775 E08691EW9 818-4497 28.0
46,080
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする