光葉スチール
バリヤフリーロッカー
車椅子のままでも扉の開閉と荷物の出し入れが楽にできます。
タイプ
4人用
仕様
完成品
トラスコ品番
795-4514
材質
スチール
質量(kg)
28
高さ(mm)
478
奥行(mm)
450
間口(mm)
1260
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1260×450×478
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
307×450×408
内容量
1台
注意
※画像は別売りの壁面取付用置台BF4-1PFとセットした状態です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824207
BYH4-1
¥
84,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません