バリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台

バリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台 - 光葉スチールバリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台 - 光葉スチールバリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台 - 光葉スチールバリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台 - 光葉スチール

スチール角パイプ製の、壁面取付用の置台で、木製天板付で、天板の縁はクッション材でカバーしてます。

タイプ4人用仕様完成品トラスコ品番795-4310材質スチール+木製天板付(天板縁はクッション材付)質量(kg)15高さ(mm)380奥行(mm)480間口(mm)1320外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1320×480×380内容量1台
注意
※画像は別売りのバリヤフリーロッカーBYH4-1とセットした状態です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824216BF4-1PF
93,200
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする