PELICAN(ペリカン)
PELICAN 2780 ヘッドアップライト
ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。
頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類
LED
仕様
バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)
トラスコ品番
818-3715
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
40
質量(g)
250
奥行(mm)
35
電源
単3形アルカリ電池(4個)付属
全光束(Lm)
26~430
保護等級
IPX7
使用電池
単3形乾電池×4本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
26~430
照射距離(m)
27(低モード)~124(高モード)
点灯時間
最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
最大点灯時間
最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824496
027800-0000-110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください