FENIX(フェニックス)
LEDヘッドライト
電球の種類
LED
電源タイプ
電池式
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
色
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824593
HL05RED
819-3195
ヘッドバンド、ポーチ、予備Oリング
ポリカーボネート
レッド
ボタン形リチウム電池CR2032(2個)付属
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
60824602
HL102016
819-3203
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック
単4形アルカリ電池(1個)付属
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
60824575
HL05BLUE
819-3194
ヘッドバンド、ポーチ、予備Oリング
ポリカーボネート
ブルー
ボタン形リチウム電池CR2032(2個)付属
¥
2,650
取扱い終了
60824584
HL05GREEN
819-3196
ヘッドバンド、ポーチ、予備Oリング
ポリカーボネート
グリーン
ボタン形リチウム電池CR2032(2個)付属
¥
2,650
取扱い終了
60824618
HL23BLACK
819-3202
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック/ゴールド
単3形アルカリ電池(1個)付属
¥
6,240
取扱い終了
60824627
HL302015BLACK
819-3200
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック/ゴールド
単3形アルカリ電池(2個)付属
¥
8,060
取扱い終了
60824636
HL35
819-3204
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック
単3形アルカリ電池(2個)付属
¥
8,860
取扱い終了
60824645
HL50
819-3766
電池用延長チューブ、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)、ベゼル部ステンレス製
ブラック
単3形アルカリ電池(1個)別売/リチウム電池CR123A 3V(1個)別売
¥
8,950
取扱い終了
60824654
HL55
819-3199
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック
リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
¥
10,650
取扱い終了
60824663
HP12
819-3201
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック
リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
¥
11,620
取扱い終了
60824672
HP15UE
819-3767
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)
ブラック/グレー
単3形アルカリ電池(4個)付属
¥
11,620
取扱い終了
60824688
HP30ORANGE
819-3198
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート
オレンジ
リチウム電池CR123A 3V(4個)別売
¥
16,160
取扱い終了
60824697
HP30GRAY
819-3197
ヘッドバンド、予備Oリング
6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート
グレー
リチウム電池CR123A 3V(4個)別売
¥
16,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください